FIBOX - Asennuskisko - TS35 EKIV 37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 366 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074032782
Sähkönumero
3424467
Toimittajan tuotenumero
4712128
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
366 mm
Korkeus:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/sähkösinkitty sinkki-nikkeli
Porausreiän keskitetty etäisyys:
356 mm
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


