FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 1520

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Korkeus - 4.5 mm
Materiaalin paksuus - 1 mm
Pituus - 170 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074035837
Sähkönumero
3423938
Toimittajan tuotenumero
9822020
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Korkeus:
4.5 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
Pituus:
170 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Porausreiän keskitetty etäisyys:
159 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 201x151x80
FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.
FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.


