FIBOX - Asennuskotelo ABS TEMPO - TA090606

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo ABS TEMPO - TA090606

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot122 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot191 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot239 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot289 mm

Korkeus:

95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot187 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot289 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot344 mm

Syvyys:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot98 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot107 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot117 mm

Läpilyöntiaihio:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 65 mm

  • Korkeus - 95 mm

  • Syvyys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074011466

Sähkönumero

3438267

Toimittajan tuotenumero

5814038

Tukkuerä

8

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

65 mm

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

60 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tempo asennuskotelo ABS TA090706, IP65, IK07, 95x65x60 mm, harmaa kansi

FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan