FIBOX - Asennuskotelo ABS TEMPO - TAM201610

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
163 mmKorkeus:
201 mmSyvyys:
98 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 163 mm
Korkeus - 201 mm
Syvyys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
48 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074062673
Sähkönumero
3438006
Toimittajan tuotenumero
5814025
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
163 mm
Korkeus:
201 mm
Syvyys:
98 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
16
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


