FIBOX - Asennuskotelo PC - EKOE 180 G

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm

Korkeus:

280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot560 mm

Syvyys:

180 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 280 mm

  • Syvyys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074013576

Sähkönumero

3425419

Toimittajan tuotenumero

2538040

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

280 mm

Korkeus:

280 mm

Syvyys:

180 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Polykarbonaattikotelo, 280x280x180, Laippa-aukollinen alaosa (4kpl koko2), Harmaa kansi PUR-tiivisteellä, 4kpl harmaa polyamidi kansiruuvi, 4kpl ruuvi asennuslevylle, IP66/67, IK08 FIBOX EK polykarbonaattikotelot

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa. EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Laipallisen EK:n mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67 (IP 65 mikäli käytetään laippoja, luukkuja ja/tai saranoituja kansia);
IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

EKwx yyy z =

w – kotelon korkeus * leveys; H = 190x190, J = 280x190, M = 380x190, O = 280x280, P = 380x280, T = 560x280, U = 560x380, W = 760x560
x – mikä laippakoko sekä niiden lukumäärä kotelossa.
y – kotelon syvyysmitta
z – G = harmaa kansi, T = läpinäkyvä kansi

Tuote:
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl

Mitat :
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 180

Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C


FIBOX

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan