Varastointi päättyy

FIBOX - Asennuskotelo PC - FEX 1919 18 T

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo PC - FEX 1919 18 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 188 mm

  • Korkeus - 188 mm

  • Syvyys - 180 mm

  • Materiaali - muovi

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074007889

Sähkönumero

3424639

Toimittajan tuotenumero

4120810

Tukkuerä

4120810

Leveys:

188 mm

Korkeus:

188 mm

Syvyys:

180 mm

Materiaali:

muovi

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sisältää: Alaosa asennuslevyn/ DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansisilikonitiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit. Kotelointiluokka (EN60529) IP 66 Iskunkestävyys (EN 62262) IK 08

FIBOX ATEX kotelot
EX-kotelot suojelevat kojeita ja käyttäjiä vaarallisissakin olosuhteissa.
Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Valmistaja on antanut ATEX//IECEx- ja muut hyväksynnät riippumattoman testiorganisaation luvalla.
FIBOXin EX-kotelot valmistetaan alumiinista (AL), polykarbonaatista (PC) tai polyesteristä (P).