FIBOX - Asennuskotelo PC - FEX 5638 18 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 378 mm
Korkeus - 558 mm
Syvyys - 180 mm
Materiaali - muovi
EX-luokka, kaasu - 1, 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074008084
Sähkönumero
3424671
Toimittajan tuotenumero
4120807
Tukkuerä
4120807
Leveys:
378 mm
Korkeus:
558 mm
Syvyys:
180 mm
Materiaali:
muovi
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sisältää: Alaosa asennuslevyn/ DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansisilikonitiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit. Kotelointiluokka (EN60529) IP 66 Iskunkestävyys (EN 62262) IK 08
FIBOX ATEX kotelot
EX-kotelot suojelevat kojeita ja käyttäjiä vaarallisissakin olosuhteissa.
Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Valmistaja on antanut ATEX//IECEx- ja muut hyväksynnät riippumattoman testiorganisaation luvalla.
FIBOXin EX-kotelot valmistetaan alumiinista (AL), polykarbonaatista (PC) tai polyesteristä (P).
FIBOX ATEX kotelot
EX-kotelot suojelevat kojeita ja käyttäjiä vaarallisissakin olosuhteissa.
Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Valmistaja on antanut ATEX//IECEx- ja muut hyväksynnät riippumattoman testiorganisaation luvalla.
FIBOXin EX-kotelot valmistetaan alumiinista (AL), polykarbonaatista (PC) tai polyesteristä (P).


