FIBOX - Asennuskotelon kansi ABS - EKI ABS 23/40G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 200 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074002914
Sähkönumero
3421186
Toimittajan tuotenumero
4712808
Tukkuerä
4
Leveys:
300 mm
Korkeus:
200 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
200 mm
Syvyys:
40 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Kansi ABS, Harmaa FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


