Varastointi päättyy

FIBOX - Asennuskotelon kansi ABS - EKI ABS 63/40G

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 300 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074002983

Sähkönumero

3421188

Toimittajan tuotenumero

4712810

Tukkuerä

2

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

40 mm

RAL-numero:

7035

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu kotelokorkeudelle:

600 mm

Kansi ABS, Harmaa

FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.