FIBOX - Asennuskotelon kansi PC - FP FCPC 17/16-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 106 mm
Korkeus - 166 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 106 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074034687
Sähkönumero
3421907
Toimittajan tuotenumero
7720102
Tukkuerä
1
Leveys:
106 mm
Korkeus:
166 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
106 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
166 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
134 mm
Syvyys:
16 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:, 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
FIBOX CARDMASTER polykarbonaatti- ja ABS kotelot
CARDMASTER-kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa.
Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin.
Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.
FIBOX CARDMASTER polykarbonaatti- ja ABS kotelot
CARDMASTER-kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa.
Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin.
Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


