FIBOX - Asennuskotelon kansi PC - FP FCPC 21/18-C

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelon kansi PC - FP FCPC 21/18-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 125 mm

  • Korkeus - 213 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074034670

Sähkönumero

3421903

Toimittajan tuotenumero

7720100

Tukkuerä

1

Leveys:

125 mm

Korkeus:

213 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

125 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

213 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

119 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:, 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119

FIBOX CARDMASTER polykarbonaatti- ja ABS kotelot
CARDMASTER-kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa.
Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin.
Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan