FIBOX - Asennuslevy 250x150mm - ARCA MPP 3020

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 250 mm

  • Leveys - 150 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074082725

Sähkönumero

3423832

Toimittajan tuotenumero

8120751

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

250 mm

Leveys:

150 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, perforoitu, 250x150x2, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.


MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 250x150x2, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan