FIBOX - Asennuslevy 259x164x3.6mm - MPI EKJ 2819

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 259 mm
Leveys - 164 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074316868
Sähkönumero
3424692
Toimittajan tuotenumero
3770101
Tukkuerä
4
Materiaali:
muovi
Korkeus:
259 mm
Leveys:
164 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Muovinen perforoitu asennuslevy, EKJ ja SOLID PC/ABS 2819 koteloille, Sisältää kiinnitysruuvit ja asennusruuvit
Tulevaisuuden asennuslevy - MPI
Fibox on suunnitellut uuden muovisen asennuslevyn, joka on fiksu asentaa ja säästää aikaa.
MPI - Asennuslevy on:
Mitat 259 x 164 x 4
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Tuote:
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece
Mitat :
Pituus (mm) : 259
Leveys (mm) : 164
Korkeus (mm) : 4
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Tulevaisuuden asennuslevy - MPI
Fibox on suunnitellut uuden muovisen asennuslevyn, joka on fiksu asentaa ja säästää aikaa.
MPI - Asennuslevy on:
- 100% korrosiovapaa
- Kevyt
- Nopea asentaa
- Erittäin iskunkestävä
- Kestää painoa
- Päästää radiosignaalit läpi
- Kestävä
Mitat 259 x 164 x 4
Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit
Tuote:
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece
Mitat :
Pituus (mm) : 259
Leveys (mm) : 164
Korkeus (mm) : 4
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


