FIBOX - Asennuslevy 300x300x210mm - MPP ARCA 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 250 mm
Leveys - 250 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082732
Sähkönumero
3423833
Toimittajan tuotenumero
8120752
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, perforoitu, 250x250x2, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 250x250x2, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 250x250x2, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


