FIBOX - Asennuslevy 338x238x4mm - MPI EKP 3828

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuslevy 338x238x4mm - MPI EKP 3828

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 338 mm

  • Leveys - 238 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074316882

Sähkönumero

3424694

Toimittajan tuotenumero

3770103

Tukkuerä

4

Materiaali:

muovi

Korkeus:

338 mm

Leveys:

238 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Muovinen perforoitu asennuslevy, EKP ja SOLID PC/ABS 3828 koteloille, Sisältää kiinnitysruuvit ja asennusruuvit

Tulevaisuuden asennuslevy - MPI

Fibox on suunnitellut uuden muovisen asennuslevyn, joka on fiksu asentaa ja säästää aikaa.

MPI - Asennuslevy on:
  • 100% korrosiovapaa
  • Kevyt
  • Nopea asentaa
  • Erittäin iskunkestävä
  • Kestää painoa
  • Päästää radiosignaalit läpi
  • Kestävä


Mitat 338 x 238 x 4

Sisältää : Muovinen asennuslevy, kiinnitysruuvit, asennusruuvit

Tuote:
Tuotekuvaus : Asennuslevy muovinen
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : piece

Mitat :
Pituus (mm) : 338
Leveys (mm) : 238
Korkeus (mm) : 4

Materiaalit :
Materiaali : ABS

Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan