FIBOX - Asennuslevy 400x400x210mm - MPMP ARCA 4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 350 mm
Leveys - 350 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074089502
Sähkönumero
3424534
Toimittajan tuotenumero
8120923
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
350 mm
Leveys:
350 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, moniperforoitu, 350x350x1,5, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 350x350x1,5, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 350x350x1,5, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


