FIBOX - Asennuslevy 450x350mm - ARCA MPP 5040

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 450 mm

  • Leveys - 350 mm

  • Perforoitu - kyllä

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074082763

Sähkönumero

3423837

Toimittajan tuotenumero

8120755

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

450 mm

Leveys:

350 mm

Perforoitu:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, perforoitu, 450x350x2, kaapin koolle 500x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

MPP, Mounting Plate Perforated, Asennuslevy, perforoitu, 450x350x2, kaapin koolle 500x400x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko 26x11 mm, ei sisällä asennusruuveja

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan