Etusivu

FIBOX - Asennuslevy - EKHVT

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 158 mm

  • Leveys - 158 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074039743

Sähkönumero

3424879

Toimittajan tuotenumero

3770548

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

158 mm

Leveys:

158 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, EKH ja SOLID 1919 koteloille 190x190x130 ja 190x190x180, Galvanoitu teräs Asennuslevy, EKH ja Solid 1919 koteloille 190x190x130 ja 190x190x180, galvanoitu teräs.

Mitat 158 x 158 x 1.5