FIBOX - Asennuslevy - EKIV 33 270X270

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuslevy - EKIV 33 270X270

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 270 mm

  • Leveys - 270 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074032720

Sähkönumero

3424451

Toimittajan tuotenumero

4712118

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

270 mm

Leveys:

270 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koteloille:, 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan