FIBOX - Asennuslevy - EKIV 43 370X270

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 370 mm
Leveys - 270 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074032737
Sähkönumero
3424452
Toimittajan tuotenumero
4712119
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
370 mm
Leveys:
270 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koteloille:, 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


