FIBOX - Asennuslevy - EKIV 64H 570x370mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 570 mm
Leveys - 370 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074034991
Sähkönumero
3425540
Toimittajan tuotenumero
4712300
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
570 mm
Leveys:
370 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koteloille:, 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


