Etusivu

FIBOX - Asennuslevy - EKPVT

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 338 mm

  • Leveys - 238 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074039781

Sähkönumero

3424889

Toimittajan tuotenumero

3770552

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

338 mm

Leveys:

238 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, EKP ja SOLID 3828 koteloille 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230 ja 560x380x180, Galvanoitu teräs Asennuslevy EKP ja Solid 3828 koteloille. Galvanoitu teräs.