FIBOX - Asennuslevy metallia - EKIV 54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 470 mm
Leveys - 370 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074021557
Sähkönumero
3424458
Toimittajan tuotenumero
8392230
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
470 mm
Leveys:
370 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koteloille:, 500x400x200
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


