FIBOX - Asennuslevy - MIV 100 98X48 mm

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 98 mm

  • Leveys - 48 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074039484

Sähkönumero

3424960

Toimittajan tuotenumero

5514076

Tukkuerä

8

Materiaali:

teräs

Korkeus:

98 mm

Leveys:

48 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, 98x48x1.5, MNX-koteloiden kokoväleille 130x80x35-130x80x125, Galvanoitu teräs, ei sisällä asennusruuveja (ruuvit kotelon mukana)

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).


FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan