FIBOX - Asennuslevy - MP 3020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 300 mm
Leveys - 200 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074050137
Sähkönumero
3438131
Toimittajan tuotenumero
8203020
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
300 mm
Leveys:
200 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 315x215x170
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


