FIBOX - Asennuslevy - MP 6040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 600 mm
Leveys - 400 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074050168
Sähkönumero
3438134
Toimittajan tuotenumero
8206040
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
600 mm
Leveys:
400 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 615x415x230
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


