FIBOX - Asennuslevy - MP 7050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 700 mm
Leveys - 500 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074050175
Sähkönumero
3438135
Toimittajan tuotenumero
8207050
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
700 mm
Leveys:
500 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 735x535x270
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


