FIBOX - Asennuslevy - MP 8060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 800 mm
Leveys - 600 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
92 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074050182
Sähkönumero
3438136
Toimittajan tuotenumero
8208060
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
800 mm
Leveys:
600 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, metalli, koteloille:, 835x635x300
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


