FIBOX - Asennuslevy - MPX ARCA 3020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 250 mm
Leveys - 150 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082633
Sähkönumero
3423822
Toimittajan tuotenumero
8120741
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
250 mm
Leveys:
150 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, eristetty, 250x150x5, kaapin koolle 300x200x150, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvi ja aluslaatta
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 250x150x5, kaapin koolle 300x200x150, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvi ja aluslaatta
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 250x150x5, kaapin koolle 300x200x150, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvi ja aluslaatta
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


