FIBOX - Asennuslevy - MPX ARCA 4030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 400 mm
Leveys - 250 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082657
Sähkönumero
3423825
Toimittajan tuotenumero
8120743
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
400 mm
Leveys:
250 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, eristetty, 350x250x5, ARCA kaapin koolle 400x300x150/210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 350 x 250 x 5
Lisätieto : Eristetty, ARCA-kaappien kokoihin 400x300x150/210
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 350x250x5, ARCA kaapin koolle 400x300x150/210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 350 x 250 x 5
Lisätieto : Eristetty, ARCA-kaappien kokoihin 400x300x150/210
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 350x250x5, ARCA kaapin koolle 400x300x150/210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


