FIBOX - Asennuslevy - MPX ARCA 6040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 600 mm
Leveys - 350 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082688
Sähkönumero
3423828
Toimittajan tuotenumero
8120746
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
600 mm
Leveys:
350 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, eristetty, 550x350x5, ARCA kaapin koolle 600x400x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 550x350x5, ARCA kaapin koolle 600x400x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 550x350x5, ARCA kaapin koolle 600x400x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


