FIBOX - Asennuslevy - NEO MPS 3222

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 280 mm

  • Leveys - 180 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074314765

Sähkönumero

3424421

Toimittajan tuotenumero

4850060

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

280 mm

Leveys:

180 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, metalli NEO 322215

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan