FIBOX - Asennuslevy - NEO MPS 3232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 280 mm
Leveys - 280 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074314772
Sähkönumero
3424422
Toimittajan tuotenumero
4850061
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
280 mm
Leveys:
280 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, metalli NEO 323215
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


