FIBOX - Asennuslevy - NEO MPS 4232

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuslevy - NEO MPS 4232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 380 mm

  • Leveys - 280 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074314789

Sähkönumero

3424423

Toimittajan tuotenumero

4850062

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

380 mm

Leveys:

280 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, metalli NEO 423215

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan