FIBOX - CARDMASTER asennuskotelo PC - PC 21/18-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 185 mm
Kotelon rakenne - suljettu
Korkeus - 235 mm
Materiaali - muovi
Syvyys - 119 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074056733
Sähkönumero
3438231
Toimittajan tuotenumero
7525154
Tukkuerä
1
Leveys:
185 mm
Kotelon rakenne:
suljettu
Korkeus:
235 mm
Materiaali:
muovi
Syvyys:
119 mm
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Suojauksella:
ei
Sisältää piirilevyn (PCB) asennuskiinnikkeet:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rinnakkaisasennus:
ei
Tuuletusaukoilla:
ei
Seinäasennus:
kyllä
FIBOX CARDMASTER polykarbonaatti- ja ABS kotelot
CARDMASTER-kotelot ovat parhaimmillaan mittaus-, valvonta-, instrumentointi- ja prosessinohjaussovelluksissa.
Kotelo on jaettu kahteen erikorkuiseen tilaan; alempi osa rajaa riviliittimet ja virranjaon omaksi kokonaisuudekseen ja ylempi on varattu piirikorteille ja sensoreille. Kortteja voidaan asentaa kotelon pohjaan tai sekä lyhyillä että pitkillä sivuilla oleviin hahloihin.
Saatavana sekä polykarbonaattisena että ABS-muovisena.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


