FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Asennustarvike /-kiinnike - FMB 5F SET

Fibox Charging Solutions Oy
KopioiKopioi
FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Asennustarvike /-kiinnike - FMB 5F SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 49 mm

  • Korkeus - 140 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074057952

Sähkönumero

3504824

Toimittajan tuotenumero

3590794

Tukkuerä

1

Leveys:

49 mm

Korkeus:

140 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kalvotiivistelaippasetti, koko 1, FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.