Fibox Charging Solutions Oy - Latausasema hidaslataus - Heat’n’Charge Smart Q-I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3.68 kW
Latauspisteiden määrä - 2
Asennustapa - muu
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0
Latauskaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074317049
Sähkönumero
3504805
Toimittajan tuotenumero
611025402
Tukkuerä
60
Enimmäisteho per latauspiste:
3.68 kW
Latauspisteiden määrä:
2
Asennustapa:
muu
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
234 mm
Korkeus:
248 mm
Syvyys:
198 mm
Ulostulojännite DC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta DC:
0 A
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
Nimellinen liitäntäteho:
3.68 kW
Taajuus:
50 Hz
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
GB AC -latausliittimien määrä:
0
DC-vikavirtatunnistus:
ei
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Sisältää näytön:
kyllä
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK08
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
LTE:
ei
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Latauslokien vienti:
kyllä
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
muu
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0...0 mm²
Avainkytkimellä:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Heat'n'Charge Smart Q-I
Ainutlaatuinen pikaliitinjärjestelmä mahdollistaa laitteiden nopean ja kustannustehokkaan asentamisen ja ylläpidon.
Älykkääseen auton lataukseen, lämmitykseen ja pysäköinnin hallintaan vaativissa pohjoisen olosuhteissa.
Heat'n'Charge Smart Q-I Pikaliittimellä on oikea valinta erityisesti keskisuurille ja suurille parkkipaikoille, kun valintakriteereinä ovat tuotteen korkea laatu, käyttäjäystävällisyys, ja latauksen sekä lämmityksen älykäs hallinta. Kuormanhallinnasta, laitteen operoinnista ja käyttäjäliittymästä pitää huolen luotettava ja suosittu eParking.fi/eTolppa-järjestelmä. Älykäs hallinta vähentää muun muassa isännöitsijän tai kiinteistön omistajan tai hallitsijan työtä ja tarjoaa suoraviivaisen näkymän käyttäjälle.
Heat'n'Charge Smart Q-I Pikaliittimellä - Älykäs sukolataus- ja lämmitysrasia
Lataus- ja lämmitysasemassa on kaksi maadoitettua 16A High Load sukopistorasiaa, joista voit saada max. 3,68 kW lataustehon pistorasialta. Smart Q-I:ssä on molemmissa pistorasioissa MID-sertifioidut energiamittarit, kaksi vikavirtajohdonsuojakatkaisijaa 16A/30mA ja sisäänrakennettu eParking.fi -järjestelmä. MID-sertifioidut energiamittarit mahdollistavat latausmäärään perustuvan laskutuksen. Kotelo on anodisoitua alumiinia ja kotelon sivut polykarbonaattia. Kotelon luokitukset: IP44, IK08. Kannen lukitus avaimella.
Heat´n´Charge Smart Q-I Pikaliittimellä on nopea ja helppo asentaa pikaliittimen ansiosta, joko seinälle tai pylvääseen, ja tuotteita voidaan myös ketjuttaa peräkkäin. Pylväsasennusta varten tarvitset Fibox pylväspikaliittimen (2426001). Seinäasennusta varten tarvitset Fibox seinäpikaliittimen (2426000).
Maksimilatausteho on 3,68 kW pistorasialta. Tuote sopii erinomaisesti ja kustannustehokkaasti myös olemassa olevan lämmitysjärjestelmän tilalle tai kun kohteessa on valmiiksi asennettuja pikaliitin yksiköitä. Parhaimmillaan Heat’n’Charge Smart Q-I lataa sähköautoon noin 200 km yön tai työpäivän aikana. Parkkialueen koon mukaan, kentälle tarvitaan joko yksi tai useampi Smart FM eG-tukiasema (3504806), muodostamaan ketjuttettu radioverkko, jonka avulla latauskentän operointi hoidetaan. eParking-järjestelmä vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen. Mikäli osalle paikoista halutaan enemmän lataustehoa, voidaan niihin asentaa Lataustavan 3 mukaiset Fibox bluEV latausasemat (Type2 pistorasiat). Latauskenttää ja lataus- sekä lämmitystoimintoja voidaan silti hallinnoida helposti samassa eParking.fi-järjestelmässä.


