FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasia - PIHA SP 2A2Y_DAL

Fibox Charging Solutions Oy
KopioiKopioi
FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasia - PIHA SP 2A2Y_DAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Aikakytkin - kyllä

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074316073

Sähkönumero

3424516

Toimittajan tuotenumero

611011199

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Aikakytkin:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

muu

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Korkeus:

230 mm

Leveys:

195 mm

Syvyys:

125 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Koteloitu laite:

ei

Aikakytkimien maksimimäärä:

2

Ajastinohjelmat:

päivä

Energiamittari:

ei

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

hahloliitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

kyllä

Valolla:

kyllä

PIHA SP 2A2Y_DAL

PIHA SP 2A2Y_DAL

FIBOX CHARGING SOLUTIONS -tuote

Tutustu FIBOX CHARGING SOLUTIONS-sarjaan