FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - PHR 16023 KANSI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Aikakytkin - ei
Nimellisvirta - 0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074315991
Sähkönumero
3424501
Toimittajan tuotenumero
9916023
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Aikakytkin:
ei
Nimellisvirta:
0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
harmaa
Maksimioikosulkuvirta:
0 A
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
10 mm
Leveys:
165 mm
Syvyys:
230 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
ei
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Ajastinohjelmat:
ei ole
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
0 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
ei
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei
Asetusajan pidennys:
0 min
PHR 16023 KANSI
FIBOX CHARGING SOLUTIONS -tuote
Tutustu FIBOX CHARGING SOLUTIONS-sarjaan


