FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - PIHA-L 3XPG21 set ALU

Fibox Charging Solutions Oy
KopioiKopioi
FIBOX CHARGING SOLUTIONS - Piharasiatarvike - PIHA-L 3XPG21 set ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 234 mm

  • Korkeus - 198 mm

  • Materiaali - muovi

  • Maksimikuorma - 0 kg

  • Malli / Tyyppi - kaapeliläpivienti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074077592

Sähkönumero

3424476

Toimittajan tuotenumero

3551214

Tukkuerä

1

Leveys:

234 mm

Korkeus:

198 mm

Materiaali:

muovi

Maksimikuorma:

0 kg

Malli / Tyyppi:

kaapeliläpivienti

Soveltuu koteloleveydelle:

0 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

0 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

0 mm

Syvyys:

248 mm

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PIHA-L 3XPG21 set ALU

PIHA-L 3XPG21 set ALU

FIBOX CHARGING SOLUTIONS -tuote

Tutustu FIBOX CHARGING SOLUTIONS-sarjaan