FIBOX - DIN 35 - kisko - MIV 10 100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 103 mm
Korkeus - 4.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074033192
Sähkönumero
3424971
Toimittajan tuotenumero
5514082
Tukkuerä
8
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
103 mm
Korkeus:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
87 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, 100x35x7, Koteloille: 130x80x35-180x130x175, Galvanoitu teräs, Ei sisällä asennusruuveja (ruuvit kotelon mukana)
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


