FIBOX - DIN 35 - kisko - MIV 20 225mm

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 227 mm

  • Korkeus - 4.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074033215

Sähkönumero

3424973

Toimittajan tuotenumero

5514084

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

227 mm

Korkeus:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

211 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-35 Asennuskisko, 255x35x7, Koteloille: 255x180x63-360x255x152, Galvanoitu teräs, Ei sisällä asennusruuveja (ruuvit kotelon mukana)

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot

FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta. MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita. Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille. MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta TPE-tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Osassa koteloista on käytössä myös polyuretaanitiiviste (PUR).


FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan