FIBOX - DIN-kisko - MIN 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Korkeus - 4.5 mm
Materiaalin paksuus - 1 mm
Pituus - 80 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074058188
Sähkönumero
3425008
Toimittajan tuotenumero
6314584
Tukkuerä
8
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Korkeus:
4.5 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
Pituus:
80 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Porausreiän keskitetty etäisyys:
70 mm
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:, 100x100x35-100x100x75
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta.
MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita.
Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille.
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.
FIBOX MNX polykarbonaatti- ja ABS kotelot
MNX-kotelosarja edustaa helppokäyttöisyyttä ja toiminnallisuutta.
MNX kestää kovaa käyttö ja kriittisiä katseita.
Suunniteltu automaatiolle, ohjaus- ja valvontalaitteille.
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa.


