FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 303021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 280 mm
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082848
Sähkönumero
3423855
Toimittajan tuotenumero
8120763
Tukkuerä
1
Leveys:
280 mm
Korkeus:
280 mm
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 11 modulia, ARCA kaappikoolle 300x300x210
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 280 x 280 x 30
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 11 modulia, ARCA kaappikoolle 300x300x210
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 280 x 280 x 30
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 11 modulia, ARCA kaappikoolle 300x300x210


