FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS EKP 2838 2x19M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 264 mm
Korkeus - 364 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - syvyydensäätökisko
Soveltuu koteloleveydelle - 380 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074320377
Sähkönumero
3424829
Toimittajan tuotenumero
3770204
Tukkuerä
1
Leveys:
264 mm
Korkeus:
364 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
syvyydensäätökisko
Soveltuu koteloleveydelle:
380 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
280 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DIN-kisko kehyssetti, EKP ja SOLID 3828 koteloihin, 2 riviä x 19 modulia, Etulevyllä, Modulipeitelevyllä
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : DIN kisko sarja
Lisätieto : 2 riviä 19 modulia
Mitat :
Pituus (mm) : 364
Leveys (mm) : 264
Korkeus (mm) : 90
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : DIN kisko sarja
Lisätieto : 2 riviä 19 modulia
Mitat :
Pituus (mm) : 364
Leveys (mm) : 264
Korkeus (mm) : 90
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80


