FIBOX - EK alaosan laippatiiviste - Laippatiiviste,EPDM,332x127x2mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 332 mm
Korkeus - 127 mm
Materiaali - muu
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074319586
Sähkönumero
3424734
Toimittajan tuotenumero
3510948
Tukkuerä
1
Leveys:
332 mm
Korkeus:
127 mm
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
2 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laippa-aukon tiiviste, Koko 3, Ei sisällä asennustarvikkeita, IP65
EK alaosan laippa-aukon tiiviste, Koko 3, EPDM, 332x127x2 mm
Tuote:
Tuotekuvaus : Flange gasket
Lisätieto : Koko 3
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 2
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : FOAM
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
EK alaosan laippa-aukon tiiviste, Koko 3, EPDM, 332x127x2 mm
Tuote:
Tuotekuvaus : Flange gasket
Lisätieto : Koko 3
Pakkausyksikkö : 10
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 332
Leveys (mm) : 127
Korkeus (mm) : 2
Materiaalit :
Materiaali : EPDM
Tiivistemateriaali : FOAM
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


