FIBOX - Etulevy alumiinia - FP A 23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 268 mm
Korkeus - 168 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074021564
Sähkönumero
3424202
Toimittajan tuotenumero
8392226
Tukkuerä
1
Leveys:
268 mm
Korkeus:
168 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
268 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
168 mm
Syvyys:
2 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:, 300x200x170, 300x200x180
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


