FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 2330

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskisko - TS35 TRH 2330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 285 mm

  • Korkeus - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074034434

Sähkönumero

3423940

Toimittajan tuotenumero

9822013

Tukkuerä

2

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

285 mm

Korkeus:

4.5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

274 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 300x230x87, 300x230x110 FIBOX EURONORD polykarbonaatti- ABS- ja polyesteri kotelot
EURONORD-kotelosarja on suunniteltu erityisesti kovissa ja vaativissa olosuhteissa käytettäville sovelluksille.
Koteloissa yhdistyvät huippuominaisuudet sekä instrumentoinnin ja sähköisten ohjausyksiköiden valmistukselle elintärkeät vaatimukset.
Euronord tarjoaa ihanteellisia kotelointivaihtoehtoja jokaiselle laitevalmistajalle, joka haluaa innovaatiollaan erottua kilpailijoistaan.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan