FIBOX - Asennuslevy 300x300x210mm - MPMP ARCA 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 250 mm
Leveys - 250 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074089489
Sähkönumero
3424535
Toimittajan tuotenumero
8120921
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
250 mm
Leveys:
250 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, moniperforoitu, 250x250x1,5, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 250x250x1,5, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
MPMP, Mounting Plate Multi Perforated, Asennuslevy, moniperforoitu, 250x250x1,5, kaapin koolle 300x300x210, Galvanoitu teräs, perforoinnin koko ø3.6 mm, ei sisällä asennusruuveja
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


