FIBOX - Asennuslevy 500x500x210mm - MPX ARCA 5050

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuslevy 500x500x210mm - MPX ARCA 5050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 450 mm

  • Leveys - 450 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

41 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074314710

Sähkönumero

3424443

Toimittajan tuotenumero

8120740

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Korkeus:

450 mm

Leveys:

450 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, eristetty, 450x450x5, ARCA kaapin koolle 500x500x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 450 x 450 x 5

Sopii kaappiin 400x400x210

MPX, Mounting Plate Resin bonded paper board, Asennuslevy, eristetty, 450x450x5, ARCA kaapin koolle 500x500x210, Hartsisidottu kartonki, sisältää 4kpl asennusruuvia ja aluslaattaa

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan